text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 9/16


Artikelnummer 6C380987
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 175
Sleutelwijdte steek (mm) 14.3
Gewicht 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 9/16"
Kopbreedte steek (mm) 30
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 23
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 9/16"
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 103
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6C380987
EAN 3148518671736
UBB 500638362615
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.9/16SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.