text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 9/16'


Artikelnummer 9Q826874
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 180
Sleutelwijdte steek (mm) 14.3
Gewicht 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 9/16"
Kopbreedte steek (mm) 31
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 21.1
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q826874
EAN 3662424028779
UBB 500641359863
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.9/16SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.