text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom SLS RATELRINGSTEEKSLEUTEL 8MM


Artikelnummer 7A945480
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 140
Sleutelwijdte steek (mm) 8
Gewicht 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 5/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 18.6
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 16.8
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7A945480
EAN 3662424027840
UBB 500641362248
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467.8SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.