text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 8MM


Artikelnummer 6K225895
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 133
Sleutelwijdte steek (mm) 8
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 5/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 19.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 12.8
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6K225895
EAN 3662424027635
UBB 500641354401
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.8SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.