Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
6L570985
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
Facom Ringsteeksleutels 7MM
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
6L570985
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
90.5
Sleutelwijdte steek (mm)
7
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
Overig
Kopbreedte steek (mm)
18.6
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
16.8
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L570985
EAN
3662424028892
UBB
500641365886
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
467S.7SLS