text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom Ringsteeksleutels 7/8


Artikelnummer 7K388345
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 245
Sleutelwijdte steek (mm) 22.2
Gewicht 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 46
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 36
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 7/8 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 285
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7K388345
EAN 3148518672375
UBB 500638360635
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.7/8SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.