text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 7/8'


Artikelnummer 4I463543
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 255
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 248
Sleutelwijdte steek (mm) 22.2
Gewicht 255
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 46.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 32.3
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 255
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4I463543
EAN 3662424028823
UBB 500641360838
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.7/8SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.