text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 7/16'


Artikelnummer 0E471149
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 155
Sleutelwijdte steek (mm) 11.1
Gewicht 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/16"
Kopbreedte steek (mm) 24.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 16.9
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0E471149
EAN 3662424028755
UBB 500641359459
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.7/16SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.