text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 5/8P

Omschrijving

Het gereedschap wordt gedetecteerd door de fluorescentie die geactiveerd wordt door een lamp of ultraviolette neon. Te detecteren in een donkere of sombere omgeving tot op 3 meter. Standaard sleutel voor alle normale toepassingen. Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt. Ringkop: - Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren. - 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring. - Ringkop 15° gebogen. Vorkkop: - Vork 15° gebogen. - Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid. Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/2. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7F763135
EAN 3662424988967
UBB 500638357276
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.5/8F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.