text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom Ringsteeksleutels 5/8'


Artikelnummer 4X536428
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 195
Sleutelwijdte steek (mm) 15.9
Gewicht 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 5/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 35.6
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 23.9
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 140
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4X536428
EAN 3662424028786
UBB 500641360002
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.5/8SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.