Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
8U467593
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
Facom Ringsteeksleutels 5/16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8U467593
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
120
Sleutelwijdte steek (mm)
7.9
Gewicht
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
5/16 inch
Kopbreedte steek (mm)
17.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
14.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
5/16 inch
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U467593
EAN
3148518671316
UBB
500638356856
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
440.5/16SR