text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 5/16'


Artikelnummer 6V830717
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 133
Sleutelwijdte steek (mm) 7.9
Gewicht 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 5/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 19.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 12.8
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6V830717
EAN 3662424028724
UBB 500641358873
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.5/16SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.