text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom Ringsteeksleutels 5/16'


Artikelnummer 6Q577112
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 315
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 267
Sleutelwijdte steek (mm) 23.8
Gewicht 315
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 15/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 51
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 35
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 315
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q577112
EAN 3662424028830
UBB 500641361091
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.15/16SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.