text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom Ringsteeksleutels 42463


Artikelnummer 6X961374
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 215
Sleutelwijdte steek (mm) 19
Gewicht 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 3/4 inch
Kopbreedte steek (mm) 39
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 31
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 3/4 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 182
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6X961374
EAN 3148518672115
UBB 500638351808
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.3/4SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.