text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 38


Artikelnummer 1G453531
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 1400
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 430
Sleutelwijdte steek (mm) 38
Gewicht 1400
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1 1/2 inch
Kopbreedte steek (mm) 82
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 64
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12

Artikelnummers

Artikelnummer 1G453531
EAN 3148518670265
UBB 500638354877
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.38SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.