Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
6A449244
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
Facom Ringsteeksleutels 32MM
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
6A449244
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
975
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
422
Sleutelwijdte steek (mm)
32
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
975
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
1 1/4 inch
Kopbreedte steek (mm)
67.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
62.2
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A449244
EAN
3662424028014
UBB
500641365621
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
467.32SLS