text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 30MM


Artikelnummer 4H255085
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 555
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 340
Sleutelwijdte steek (mm) 30
Gewicht 555
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Kopbreedte steek (mm) 65
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 43.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 555
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4H255085
EAN 3662424027819
UBB 500641358048
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.30SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.