text.skipToContent text.skipToNavigation
Geachte klant, ons bedrijf is op de volgende data gesloten vanwege feestdagen: 14, 15 en 25 mei.

Facom Ringsteeksleutels 30MM


Artikelnummer 1H370509
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 820
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 400
Sleutelwijdte steek (mm) 30
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 820
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Kopbreedte steek (mm) 64.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 58
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1H370509
EAN 3662424028007
UBB 500641365472
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467.30SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.