text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom Ringsteeksleutels 3/4'


Artikelnummer 5N086568
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 195
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 216
Sleutelwijdte steek (mm) 19
Gewicht 195
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 3/4 inch
Kopbreedte steek (mm) 41.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 27.8
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 195
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5N086568
EAN 3662424028809
UBB 500641360424
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.3/4SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.