text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 3/16'


Artikelnummer 1Z662151
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 224
Sleutelwijdte steek (mm) 20.6
Gewicht 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 13/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 43.1
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 29.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 210
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z662151
EAN 3662424028816
UBB 500641360671
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.13/16SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.