text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 29MM


Artikelnummer 6J786102
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 500
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 320
Sleutelwijdte steek (mm) 29
Gewicht 500
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1.1/8"
Kopbreedte steek (mm) 63
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 42
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6J786102
EAN 3662424027802
UBB 500641357883
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.29SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.