text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 24MM


Artikelnummer 3E538925
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 440
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 320
Sleutelwijdte steek (mm) 24
Gewicht 440
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 15/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 51
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 46
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 505
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3E538925
EAN 3662424027987
UBB 500641365050
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467.24SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.