text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 23MM


Artikelnummer 9O102523
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 280
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 257
Sleutelwijdte steek (mm) 23
Gewicht 280
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Kopbreedte steek (mm) 49
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 33.6
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 280
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9O102523
EAN 3662424027772
UBB 500641357214
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.23SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.