text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 22MM


Artikelnummer 7K794563
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 255
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 248
Sleutelwijdte steek (mm) 22
Gewicht 255
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 46.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 32.3
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 255
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7K794563
EAN 3662424027765
UBB 500641357057
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.22SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.