text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 22MM


Artikelnummer 2P011357
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 340
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 287
Sleutelwijdte steek (mm) 22
Gewicht 340
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 46.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 39.7
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 365
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2P011357
EAN 3662424027970
UBB 500641364897
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467.22SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.