Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
6M936068
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
Facom Ringsteeksleutels 21MM
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
6M936068
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
340
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
287
Sleutelwijdte steek (mm)
21
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
340
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
13/16 inch
Kopbreedte steek (mm)
46.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
39.7
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M936068
EAN
3662424027963
UBB
500641364632
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
467.21SLS