Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
G2110
G2110.032.001
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
Gedore Combinatiesleutel 7 3,2 mm
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
Lengte (mm)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
6
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
77
Sleutelwijdte steek (mm)
3.2
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
6
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
3.2
Kopbreedte steek (mm)
9.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
6.5
Kophoogte steek (mm)
2.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
2.8
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2110.032.001
EAN
4010886608074
UBB
240120683679
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
6080760
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen