text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 19MM


Artikelnummer 5T815272
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 247
Sleutelwijdte steek (mm) 19
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 3/4 inch
Kopbreedte steek (mm) 41.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 33.9
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5T815272
EAN 3662424027956
UBB 500641364483
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467.19SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.