text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 19/32


Artikelnummer 8C228989
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 195
Sleutelwijdte steek (mm) 15.1
Gewicht 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Kopbreedte steek (mm) 35
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 27
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) Overig
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8C228989
EAN 3148518671811
UBB 500638345636
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.19/32SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.