text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore Combisleutel 1 B AF 13 mm lengte 185 mm vorm B CV staal


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 185
Sleutelwijdte steek (mm) 13
Gewicht 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 13
Kopbreedte steek (mm) 30
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 19.5
Kophoogte steek (mm) 6
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 10.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 85
HS- en goederencode
Model 1 B 13
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.130.001
EAN 4010886600115
UBB 240120115813
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6001130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.