Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
6M261587
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
Facom Ringsteeksleutels 18MM
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
6M261587
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
208
Sleutelwijdte steek (mm)
18
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
Overig
Kopbreedte steek (mm)
38.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
26
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M261587
EAN
3662424027734
UBB
500641356489
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
440.18SLS