Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
2U023711
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
Facom Ringsteeksleutels 17MM
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
2U023711
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
190
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
225
Sleutelwijdte steek (mm)
17
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
190
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
11/16 inch
Kopbreedte steek (mm)
36.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
31.7
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2U023711
EAN
3662424027932
UBB
500641364061
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
467.17SLS