text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom SLS KORTE RATELRINGSTEEKSLEUTEL 16MM


Artikelnummer 5S036983
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 123.5
Sleutelwijdte steek (mm) 16
Gewicht 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 5/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 34.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 30
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 125
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5S036983
EAN 3662424028984
UBB 500641367601
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467S.16SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.