text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 15MM


Artikelnummer 6Q125369
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 119.5
Sleutelwijdte steek (mm) 15
Gewicht 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Kopbreedte steek (mm) 32.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 28.3
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q125369
EAN 3662424028977
UBB 500641367452
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467S.15SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.