text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 15MM


Artikelnummer 2L946628
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 185
Sleutelwijdte steek (mm) 15
Gewicht 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Kopbreedte steek (mm) 32.6
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 22.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2L946628
EAN 3662424027703
UBB 500641355804
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.15SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.