text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 15MM


Artikelnummer 0D827856
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 199
Sleutelwijdte steek (mm) 15
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Kopbreedte steek (mm) 32.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 28.3
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0D827856
EAN 3662424027918
UBB 500641363642
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467.15SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.