text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 15/16


Artikelnummer 9A342883
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 265
Sleutelwijdte steek (mm) 23.8
Gewicht 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 15/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 49
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 38
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 15/16 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 317
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9A342883
EAN 3148518672450
UBB 500638342823
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.15/16SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.