text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SLS RINGSTEEKSLEUTEL 13MM


Artikelnummer 6O589042
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 170
Sleutelwijdte steek (mm) 13
Gewicht 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1/2 inch
Kopbreedte steek (mm) 28.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 19.3
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 95
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6O589042
EAN 3662424027680
UBB 500641355499
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.13SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.