Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
4D125395
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
Facom Ringsteeksleutels 13MM
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
4D125395
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
110
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
178
Sleutelwijdte steek (mm)
13
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
110
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
1/2 inch
Kopbreedte steek (mm)
28.4
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
25.3
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4D125395
EAN
3662424027895
UBB
500641363238
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
467.13SLS