text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 12MM


Artikelnummer 3Z139944
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 171
Sleutelwijdte steek (mm) 12
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Kopbreedte steek (mm) 26.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 23.2
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z139944
EAN 3662424027888
UBB 500641363071
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467.12SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.