Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
0E959877
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
Facom Ringsteeksleutels 12MM
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
0E959877
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
85
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
162
Sleutelwijdte steek (mm)
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
85
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
Overig
Kopbreedte steek (mm)
27
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
18
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E959877
EAN
3662424027673
UBB
500641355234
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
440.12SLS