text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 11MM


Artikelnummer 8A302255
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 155
Sleutelwijdte steek (mm) 11
Gewicht 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/16"
Kopbreedte steek (mm) 24.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 16.9
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8A302255
EAN 3662424027666
UBB 500641355077
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.11SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.