text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 11MM


Artikelnummer 2V665998
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 85
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 165
Sleutelwijdte steek (mm) 11
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 85
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/16"
Kopbreedte steek (mm) 23.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 22
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2V665998
EAN 3662424027871
UBB 500641362818
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467.11SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.