text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom SLS KORTE RATELRINGSTEEKSLEUTEL 11MM


Artikelnummer 0T679185
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 103.5
Sleutelwijdte steek (mm) 11
Gewicht 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/16"
Kopbreedte steek (mm) 23.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 22
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0T679185
EAN 3662424028939
UBB 500641366611
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467S.11SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.