text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 10MM


Artikelnummer 0Y245958
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 158
Sleutelwijdte steek (mm) 10
Gewicht 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 3/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 22.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 20.2
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y245958
EAN 3662424027864
UBB 500641362651
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 467.10SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.