text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 1-5/16


Artikelnummer 6G000894
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 850
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 360
Sleutelwijdte steek (mm) 33.3
Gewicht 850
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1.5/16"
Kopbreedte steek (mm) 72
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 52
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1.5/16"
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 893
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6G000894
EAN 3148518738484
UBB 500638347202
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.1P5/16SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.