text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom Ringsteeksleutels 1/4'


Artikelnummer 7Z651917
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 115
Sleutelwijdte steek (mm) 6.4
Gewicht 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1/4 inch
Kopbreedte steek (mm) 14.1
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 10
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z651917
EAN 3662424028717
UBB 500641358618
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.1/4SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.