text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringsteeksleutels 1/32'


Artikelnummer 0F032309
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 138
Sleutelwijdte steek (mm) 8.7
Gewicht 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 11/32"
Kopbreedte steek (mm) 21.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 14.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0F032309
EAN 3662424028731
UBB 500641359038
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.11/32SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.