text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom Ringsteeksleutels 1/2'


Artikelnummer 8N240529
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 170
Sleutelwijdte steek (mm) 12.7
Gewicht 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1/2 inch
Kopbreedte steek (mm) 28.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 19.3
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 95
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8N240529
EAN 3662424028762
UBB 500641359608
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.1/2SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.