text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom Ringsteeksleutels 1/16'


Artikelnummer 1Y325174
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 202
Sleutelwijdte steek (mm) 17.5
Gewicht 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 11/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 37
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 25.3
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 155
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y325174
EAN 3662424028793
UBB 500641360267
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.11/16SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.